Maschinengewindebohrer Dulo HSSE dampf, M, PowerTap, DIN371, Gewinde M8

Artikelnummer: Z00447245
EAN: 4049844111455
Maschinengewindebohrer Dulo HSSE dampf, M, PowerTap, DIN371, Gewinde M8
Inkl. Steuern: 10,58 € VE 1 Stück Netto 8,89 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ISO2 6H

- Durchgangsloch mit Schälanschnitt Form B - Mit verstärktem Schaft DIN 371 (bis 3 x D)

GÜHRING Typ 5733. Dampfbehandelt (vermindert Materialaufschweißungen).

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewindelänge L2 17 Millimeter
Gesamtlänge L1 mm 90
Steigung 1,25 Millimeter
Schaft-D d2 mm 8,0
Vierkant SW 6,2 Millimeter
Gewinde M8
Kernloch dk 6,8 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen