Maschinengewindebohrer Dulo HSSE dampf, M, PowerTap, DIN371, ISO3 6G, Gewinde M4

Artikelnummer: Z00447248
EAN: 4049844104846
Maschinengewindebohrer Dulo HSSE dampf, M, PowerTap, DIN371, ISO3 6G, Gewinde M4
Inkl. Steuern: 10,28 € VE 1 Stück Netto 8,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ISO3 6G

- Durchgangsloch mit Schälanschnitt Form B - Mit verstärktem Schaft DIN 371 (bis 3 x D)

GÜHRING Typ 5719. Dampfbehandelt (vermindert Materialaufschweißungen).

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde M4
Gewindelänge L2 12 Millimeter
Steigung 0,70 Millimeter
Kernloch dk 3,3 Millimeter
Gesamtlänge L1 mm 63
Vierkant SW 3,4 Millimeter
Schaft-D d2 mm 4,5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen