Maschinengewindebohrer Dulo HSSE dampf, M, PowerTap, DIN376, Gewinde M4

Artikelnummer: Z00442887
EAN: 4049844105119
Maschinengewindebohrer Dulo HSSE dampf, M, PowerTap, DIN376, Gewinde M4
Inkl. Steuern: 10,42 € VE 1 Stück Netto 8,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer PowerTap

GÜHRING Typ 5716. - Dampfbehandelt (vermindert Materialaufschweißungen) - Durchgangsloch mit Schälanschnitt Form B - Mit Überlaufschaft DIN 376

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 0,70
Vierkant SW (mm) 2,1
Schaft-D d2 mm 2,8
Kernloch dk (mm) 3,3
Gewinde M4
Gesamtlänge L1 mm 63
Gewindelänge L2 (mm) 12
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen