Maschinengewindebohrer Dulo HSSE dampf, M, PowerTap, DIN376, Gewinde M8

Artikelnummer: Z00442890
EAN: 4049844105089
Maschinengewindebohrer Dulo HSSE dampf, M, PowerTap, DIN376, Gewinde M8
Inkl. Steuern: 11,98 € VE 1 Stück Netto 10,07 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer PowerTap

GÜHRING Typ 5716. - Dampfbehandelt (vermindert Materialaufschweißungen) - Durchgangsloch mit Schälanschnitt Form B - Mit Überlaufschaft DIN 376

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 1,25
Vierkant SW (mm) 4,9
Schaft-D d2 mm 6,0
Kernloch dk (mm) 6,8
Gewinde M8
Gesamtlänge L1 mm 90
Gewindelänge L2 (mm) 17
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen