Maschinengewindebohrer Dulo HSSE dampf, MF, PowerTap, Gewinde M4 x 0,50 mm

Artikelnummer: Z00442897
EAN: 4049844128132
Maschinengewindebohrer Dulo HSSE dampf, MF, PowerTap, Gewinde M4 x 0,50 mm
Inkl. Steuern: 17,01 € VE 1 Stück Netto 14,29 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

dampfbehandelt

- Durchgangsloch mit Schälanschnitt Form B - Mit Schaft DIN 374

GÜHRING Typ 5723. Dampfbehandelt (vermindert Materialaufschweißungen).

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant SW (mm) 2,1
Schaft-D d2 mm 2,8
Kernloch dk (mm) 3,5
Gewinde M4 x 0,50
Gesamtlänge L1 mm 63
Gewindelänge L2 (mm) 8

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen