Maschinengewindebohrer Dulo HSSE dampf, MF, PowerTap, Gewinde M8 x 1,00 mm

Artikelnummer: Z00442900
EAN: 4049844104570
Maschinengewindebohrer Dulo HSSE dampf, MF, PowerTap, Gewinde M8 x 1,00 mm
Inkl. Steuern: 14,61 € VE 1 Stück Netto 12,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

dampfbehandelt

- Durchgangsloch mit Schälanschnitt Form B - Mit Schaft DIN 374

GÜHRING Typ 5723. Dampfbehandelt (vermindert Materialaufschweißungen).

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge L1 mm 90
Gewindelänge L2 17 Millimeter
Schaft-D d2 mm 6,0
Vierkant SW 4,9 Millimeter
Kernloch dk 7,0 Millimeter
Gewinde M8 x 1,00

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen