GÜHRING Maschinengewindebohrer Dulo HSSE dampf, UNC, PowerTap, Gewinde 1/2-13

Artikelnummer: Z00431284
EAN: 4049844111875
GÜHRING Maschinengewindebohrer Dulo HSSE dampf, UNC, PowerTap, Gewinde 1/2-13
Inkl. Steuern: 25,38 € VE 1 Stück Netto 21,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer PowerTap

GÜHRING Typ 5725. - Dampfbehandelt (vermindert Materialaufschweißungen) - Durchgangsloch mit Schälanschnitt Form B

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-D d2 mm 9,0
Gesamtlänge L1 mm 110
Gewindelänge L2 25 Millimeter
Kernloch dk 10,80 Millimeter
Vierkant SW 7,0 Millimeter
Gewinde = UNC Gänge 1/2-13
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen