Maschinengewindebohrer Dulo HSSE dampf, UNC, PowerTap, Gewinde 3/4-10

Artikelnummer: Z00431286
EAN: 4049844111851
Maschinengewindebohrer Dulo HSSE dampf, UNC, PowerTap, Gewinde 3/4-10
Inkl. Steuern: 39,22 € VE 1 Stück Netto 32,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer PowerTap

GÜHRING Typ 5725. - Dampfbehandelt (vermindert Materialaufschweißungen) - Durchgangsloch mit Schälanschnitt Form B

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant SW (mm) 11,0
Schaft-D d2 mm 14,0
Kernloch dk (mm) 16,50
Gesamtlänge L1 mm 125
Gewindelänge L2 (mm) 33
Gewinde = UNC Gänge (per Zoll) 3/4-10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen