Maschinengewindebohrer Dulo HSSE dampf, UNF, PowerTap, Gewinde 3/8-24

Artikelnummer: Z00431291
EAN: 4049844111691
Maschinengewindebohrer Dulo HSSE dampf, UNF, PowerTap, Gewinde 3/8-24
Inkl. Steuern: 24,25 € VE 1 Stück Netto 20,38 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer PowerTap

GÜHRING Typ 5727. - Dampfbehandelt (vermindert Materialaufschweißungen) - Durchgangsloch mit Schälanschnitt Form B - Mit Schaft ähnlich DIN 374

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant SW (mm) 5,5
Schaft-D d2 mm 7,0
Kernloch dk (mm) 8,50
Gesamtlänge L1 mm 90
Gewindelänge L2 (mm) 18
Gewinde = UNF Gänge (per Zoll) 3/8-24
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen