Maschinengewindebohrer Dulo HSSE dampf, UNF, PowerTap, Gewinde Nr. 6-40

Artikelnummer: Z00431288
EAN: 4049844111721
Maschinengewindebohrer Dulo HSSE dampf, UNF, PowerTap, Gewinde Nr. 6-40
Inkl. Steuern: 19,43 € VE 1 Stück Netto 16,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer PowerTap

GÜHRING Typ 5727. - Dampfbehandelt (vermindert Materialaufschweißungen) - Durchgangsloch mit Schälanschnitt Form B - Mit Schaft ähnlich DIN 374

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant SW (mm) 2,1
Schaft-D d2 mm 2,5
Kernloch dk (mm) 2,95
Gesamtlänge L1 mm 56
Gewindelänge L2 (mm) 11
Gewinde = UNF Gänge (per Zoll) Nr. 6-40
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen