Maschinengewindebohrer Dulo HSSE, G, Blauring, Gewinde G 1"

Artikelnummer: Z00422347
EAN: 4031093716987
GÜHRING
Maschinengewindebohrer Dulo HSSE, G, Blauring, Gewinde G 1"
Inkl. Steuern: 180,64 € VE 1 Stück Netto 151,80 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer für rost- und säurebeständige Stähle

Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer für rost- und säurebeständige Stähle.

GÜHRING Typ 2875. Dampfbehandelt (vermindert Materialaufschweißungen).

- Geschwefelte, austenitische, martensitische und ferritische Stähle - Durchgangsloch mit Schälanschnitt Form B

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant SW (mm) 20,0
Schaft-Ø (mm) 25
Kernloch (mm) 30,75
Gänge (per Zoll) 11
Gesamtlänge (mm) 160
Gewindelänge (mm) 30
Gewinde Zoll G 1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen