Maschinengewindebohrer Dulo HSSE, G, Grünring, Gewinde G 1/2"

Artikelnummer: Z00422335
EAN: 4031093610995
GÜHRING
Maschinengewindebohrer Dulo HSSE, G, Grünring, Gewinde G 1/2"
Inkl. Steuern: 60,63 € VE 1 Stück Netto 50,95 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer für universelle Anwendungen

Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer für universelle Anwendungen.

GÜHRING Typ 2887. Dampfbehandelt (vermindert Materialaufschweißungen).

- Geeignet für CNC-Bearbeitungszentren mit Synchronschneidfutter für höhere Standmengen - Gewindebohrer wird über die Synchronspindel der Maschine geführt - Durchgangsloch mit Schälanschnitt Form B

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant SW (mm) 12,0
Schaft-Ø (mm) 16
Kernloch (mm) 19,00
Gänge (per Zoll) 14
Gesamtlänge (mm) 125
Gewindelänge (mm) 25
Gewinde Zoll G 1/2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen