Maschinengewindebohrer Dulo HSSE, G, Grünring, Gewinde G 7/8"

Artikelnummer: Z00422337
EAN: 4031093641050
Maschinengewindebohrer Dulo HSSE, G, Grünring, Gewinde G 7/8"
Inkl. Steuern: 111,50 € VE 1 Stück Netto 93,70 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer für universelle Anwendungen

Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer für universelle Anwendungen.

GÜHRING Typ 2887. Dampfbehandelt (vermindert Materialaufschweißungen).

- Geeignet für CNC-Bearbeitungszentren mit Synchronschneidfutter für höhere Standmengen - Gewindebohrer wird über die Synchronspindel der Maschine geführt - Durchgangsloch mit Schälanschnitt Form B

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant SW (mm) 18,0
Schaft-Ø (mm) 22
Kernloch (mm) 28,25
Gänge (per Zoll) 14
Gesamtlänge (mm) 150
Gewindelänge (mm) 28
Gewinde Zoll G 7/8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen