Maschinengewindebohrer Dulo HSSE, M, Blauring, DIN371, Z ausgesetzt, Gewinde M6

Artikelnummer: Z00443855
EAN: 4031093335829
Maschinengewindebohrer Dulo HSSE, M, Blauring, DIN371, Z ausgesetzt, Gewinde M6
Inkl. Steuern: 19,66 € VE 1 Stück Netto 16,52 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

, mit ausgesetzten Zähnen, Gühring

- Geschwefelte, austenitische, martensitische und ferritische Stähle - Durchgangsloch mit Schälanschnitt Form B - Mit verstärktem Schaft DIN 371 (bis 3 x D)

Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer für rost- und säurebeständige Stähle.

GÜHRING Typ 1871, . Mit ausgesetzten Zähnen, dadurch weniger Kraftaufwand. Für Werkstoffe die zum Klemmen neigen, z. B. dünnwandige, federnde Rohre.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 1,00
Vierkant SW (mm) 4,9
Schaft-Ø (mm) 6,0
Kernloch (mm) 5,0
Gewinde M6
Gesamtlänge (mm) 80
Gewindelänge (mm) 16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen