Maschinengewindebohrer Dulo HSSE, M, Blauring, DIN376, Gewinde M5

Artikelnummer: Z00443860
EAN: 4031093335874
Maschinengewindebohrer Dulo HSSE, M, Blauring, DIN376, Gewinde M5
Inkl. Steuern: 15,65 € VE 1 Stück Netto 13,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

, Gühring

- Geschwefelte, austenitische, martensitische und ferritische Stähle - Durchgangsloch mit Schälanschnitt Form - Mit Überlaufschaft DIN 376

Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer für rost- und säurebeständige Stähle.

GÜHRING Typ 1872, .

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 0,80
Vierkant SW (mm) 2,7
Schaft-Ø (mm) 3,5
Kernloch (mm) 4,2
Gewinde M5
Gesamtlänge (mm) 70
Gewindelänge (mm) 14
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen