Maschinengewindebohrer Dulo HSSE, M, Blauring, DIN376, Z ausgesetzt, Gewinde M16

Artikelnummer: Z00443898
EAN: 4031093249560
Maschinengewindebohrer Dulo HSSE, M, Blauring, DIN376, Z ausgesetzt, Gewinde M16
Inkl. Steuern: 56,18 € VE 1 Stück Netto 47,21 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

mit ausgesetzten Zähnen, Gühring

- Geschwefelte, austenitische, martensitische und ferritische Stähle - Durchgangsloch mit Schälanschnitt Form - Mit Überlaufschaft DIN 376

Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer für rost- und säurebeständige Stähle.

GÜHRING Typ 792, . Mit ausgesetzten Zähnen, dadurch weniger Kraftaufwand. Für Werkstoffe die zum Klemmen neigen, z. B. dünnwandige, federnde Rohre.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 2,00
Vierkant SW (mm) 9,0
Schaft-Ø (mm) 12,0
Kernloch (mm) 14,0
Gewinde M16
Gesamtlänge (mm) 110
Gewindelänge (mm) 26
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen