Maschinengewindebohrer Dulo HSSE, M, Gelbring, DIN352 kurz, Gewinde M5

Artikelnummer: Z00443702
EAN: 4031093272605
Maschinengewindebohrer Dulo HSSE, M, Gelbring, DIN352 kurz, Gewinde M5
Inkl. Steuern: 12,20 € VE 1 Stück Netto 10,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gühring

- Durchgangsloch mit Schälanschnitt Form B - Bis 3 x D

Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer für allgemeine Stähle.

GÜHRING Typ 991, .

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 0,80
Vierkant SW (mm) 4,9
Schaft-Ø (mm) 6,0
Kernloch (mm) 4,20
Gewinde M5
Gesamtlänge (mm) 50
Gewindelänge (mm) 14
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen