Maschinengewindebohrer Dulo HSSE, M, Gelbring, DIN352 kurz, Gewinde M12

Artikelnummer: Z00443706
EAN: 4031093272667
Maschinengewindebohrer Dulo HSSE, M, Gelbring, DIN352 kurz, Gewinde M12
Inkl. Steuern: 23,38 € VE 1 Stück Netto 19,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gühring

- Durchgangsloch mit Schälanschnitt Form B - Bis 3 x D

Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer für allgemeine Stähle.

GÜHRING Typ 991, .

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 1,75
Vierkant SW (mm) 7,0
Schaft-Ø (mm) 9,0
Kernloch (mm) 10,20
Gewinde M12
Gesamtlänge (mm) 75
Gewindelänge (mm) 24
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen