Maschinengewindebohrer Dulo HSSE, M, Gelbring, DIN371, 1,5xD, Gewinde M5

Artikelnummer: Z00447435
EAN: 4031093256223
Maschinengewindebohrer Dulo HSSE, M, Gelbring, DIN371, 1,5xD, Gewinde M5
Inkl. Steuern: 14,93 € VE 1 Stück Netto 12,55 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

1,5xD

- Geeignet für konventionelle Bearbeitung mit Schnellwechselfutter - Durchgangsloch mit Schälanschnitt Form B - Mit verstärktem Schaft DIN 371

Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer für allgemeine Stähle.

GÜHRING Typ 839 (bis 1,5 x D). Blank, für Blechbearbeitung.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 0,80
Vierkant SW (mm) 4,9
Schaft-Ø (mm) 6,0
Kernloch (mm) 4,2
Gewinde M5
Gesamtlänge (mm) 70
Gewindelänge (mm) 14
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen