Maschinengewindebohrer Dulo HSSE, M, Gelbring, DIN371, ISO3 6G, Gewinde M2

Artikelnummer: Z00447439
EAN: 4031093255813
Maschinengewindebohrer Dulo HSSE, M, Gelbring, DIN371, ISO3 6G, Gewinde M2
Inkl. Steuern: 17,23 € VE 1 Stück Netto 14,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

3xD ISO3 6G

- Geeignet für konventionelle Bearbeitung mit Schnellwechselfutter - Durchgangsloch mit Schälanschnitt Form B - Mit verstärktem Schaft DIN 371

Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer für allgemeine Stähle.

GÜHRING Typ 837 (bis 3 x D).

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 0,40
Vierkant SW (mm) 2,1
Schaft-Ø (mm) 2,8
Kernloch (mm) 1,6
Gewinde M2
Gesamtlänge (mm) 45
Gewindelänge (mm) 8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen