Maschinengewindebohrer Dulo HSSE, M, Gelbring, DIN371, ISO3 6G, Gewinde M5

Artikelnummer: Z00447442
EAN: 4031093255875
Maschinengewindebohrer Dulo HSSE, M, Gelbring, DIN371, ISO3 6G, Gewinde M5
Inkl. Steuern: 13,01 € VE 1 Stück Netto 10,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

3xD ISO3 6G

- Geeignet für konventionelle Bearbeitung mit Schnellwechselfutter - Durchgangsloch mit Schälanschnitt Form B - Mit verstärktem Schaft DIN 371

Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer für allgemeine Stähle.

GÜHRING Typ 837 (bis 3 x D).

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-Ø 6,0 Millimeter
Gewindelänge 14 Millimeter
Gewinde M5
Gesamtlänge 70 Millimeter
Kernloch 4,2 Millimeter
Vierkant SW 4,9 Millimeter
Steigung 0,80 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen