Maschinengewindebohrer Dulo HSSE, M, Gelbring, DIN371, ISO3 6G, Gewinde M8

Artikelnummer: Z00447444
EAN: 4031093255899
Maschinengewindebohrer Dulo HSSE, M, Gelbring, DIN371, ISO3 6G, Gewinde M8
Inkl. Steuern: 15,26 € VE 1 Stück Netto 12,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

3xD ISO3 6G

- Geeignet für konventionelle Bearbeitung mit Schnellwechselfutter - Durchgangsloch mit Schälanschnitt Form B - Mit verstärktem Schaft DIN 371

Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer für allgemeine Stähle.

GÜHRING Typ 837 (bis 3 x D).

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant SW 6,2 Millimeter
Kernloch 6,8 Millimeter
Steigung 1,25 Millimeter
Gesamtlänge 90 Millimeter
Gewindelänge 18 Millimeter
Schaft-Ø 8,0 Millimeter
Gewinde M8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen