Maschinengewindebohrer Dulo HSSE, M, Gelbring, DIN371, links, Gewinde M8

Artikelnummer: Z00447449
EAN: 4031093249379
Maschinengewindebohrer Dulo HSSE, M, Gelbring, DIN371, links, Gewinde M8
Inkl. Steuern: 22,63 € VE 1 Stück Netto 19,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

3xD linksschneidend

- Geeignet für konventionelle Bearbeitung mit Schnellwechselfutter - Durchgangsloch mit Schälanschnitt Form B - Mit verstärktem Schaft DIN 371

Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer für allgemeine Stähle.

GÜHRING Typ 789 (bis 3 x D). Blank, linksschneidend.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 1,25
Vierkant SW (mm) 6,2
Schaft-Ø (mm) 8,0
Kernloch (mm) 6,8
Gewinde M8
Gesamtlänge (mm) 90
Gewindelänge (mm) 18
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen