Maschinengewindebohrer Dulo HSSE, M, Gelbring, DIN371, Gewinde M3,5

Artikelnummer: Z00447348
EAN: 4031093250498
Maschinengewindebohrer Dulo HSSE, M, Gelbring, DIN371, Gewinde M3,5
Inkl. Steuern: 13,42 € VE 1 Stück Netto 11,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

, Gühring

- Geeignet für konventionelle Bearbeitung mit Schnellwechselfutter - Durchgangsloch mit Schälanschnitt Form B - Mit verstärktem Schaft DIN 371 (bis 3 x D)

Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer für allgemeine Stähle.

GÜHRING Typ 803, .

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 0,60
Vierkant SW (mm) 3,0
Schaft-Ø (mm) 4,0
Kernloch (mm) 2,90
Gewinde M3,5
Gesamtlänge (mm) 56
Gewindelänge (mm) 11

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen