Maschinengewindebohrer Dulo HSSE, M, Gelbring, DIN371, Gewinde M8

Artikelnummer: Z00447353
EAN: 4031093250542
GÜHRING
Maschinengewindebohrer Dulo HSSE, M, Gelbring, DIN371, Gewinde M8
Inkl. Steuern: 15,18 € VE 1 Stück Netto 12,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

, Gühring

- Geeignet für konventionelle Bearbeitung mit Schnellwechselfutter - Durchgangsloch mit Schälanschnitt Form B - Mit verstärktem Schaft DIN 371 (bis 3 x D)

Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer für allgemeine Stähle.

GÜHRING Typ 803, .

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 1,25
Vierkant SW (mm) 6,2
Schaft-Ø (mm) 8,0
Kernloch (mm) 6,80
Gewinde M8
Gesamtlänge (mm) 90
Gewindelänge (mm) 18

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen