Maschinengewindebohrer Dulo HSSE, M, Gelbring, DIN376, links, Gewinde M16

Artikelnummer: Z00443696
EAN: 4031093249416
Maschinengewindebohrer Dulo HSSE, M, Gelbring, DIN376, links, Gewinde M16
Inkl. Steuern: 55,30 € VE 1 Stück Netto 46,47 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer für allgemeine Stähle, linksschneidend

Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer für allgemeine Stähle.

GÜHRING Typ 790. Blank, linksschneidend.

- Geeignet für konventionelle Bearbeitung mit Schnellwechselfutter - Durchgangsloch mit Schälanschnitt Form B - Mit Überlaufschaft DIN 376

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 2,00
Vierkant SW (mm) 9
Schaft-Ø (mm) 12
Kernloch (mm) 14,0
Gewinde M16
Gesamtlänge (mm) 110
Gewindelänge (mm) 26
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen