Maschinengewindebohrer Dulo HSSE, M, Gelbring, DIN376, Gewinde M30

Artikelnummer: Z00447408
EAN: 4031093252096
Maschinengewindebohrer Dulo HSSE, M, Gelbring, DIN376, Gewinde M30
Inkl. Steuern: 100,88 € VE 1 Stück Netto 84,77 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

, Gühring

- Geeignet für konventionelle Bearbeitung mit Schnellwechselfutter - Durchgangsloch mit Schälanschnitt Form B - Mit Überlaufschaft DIN 376

Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer für allgemeine Stähle.

GÜHRING Typ 851, .

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 3,50
Vierkant SW (mm) 18,0
Schaft-Ø (mm) 22,0
Kernloch (mm) 26,50
Gewinde M30
Gesamtlänge (mm) 180
Gewindelänge (mm) 40

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen