Maschinengewindebohrer Dulo HSSE, M, Gelbring, DIN376, Gewinde M36

Artikelnummer: Z00447409
EAN: 4031093252119
GÜHRING
Maschinengewindebohrer Dulo HSSE, M, Gelbring, DIN376, Gewinde M36
Inkl. Steuern: 163,04 € VE 1 Stück Netto 137,01 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

, Gühring

- Geeignet für konventionelle Bearbeitung mit Schnellwechselfutter - Durchgangsloch mit Schälanschnitt Form B - Mit Überlaufschaft DIN 376

Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer für allgemeine Stähle.

GÜHRING Typ 851, .

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 4,00
Vierkant SW (mm) 22,0
Schaft-Ø (mm) 28,0
Kernloch (mm) 32,00
Gewinde M36
Gesamtlänge (mm) 200
Gewindelänge (mm) 45

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen