Maschinengewindebohrer Dulo HSSE, M, Gelbring, Werksnorm lang, Gewinde M4

Artikelnummer: Z00447319
EAN: 4031093273657
Maschinengewindebohrer Dulo HSSE, M, Gelbring, Werksnorm lang, Gewinde M4
Inkl. Steuern: 23,65 € VE 1 Stück Netto 19,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Lange Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer

GÜHRING Typ 998. Lang, . - Durchgangsloch mit Schälanschnitt Form B - Mit Überlaufschaft (bis 3 x D)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 0,70
Vierkant SW (mm) 2,1
Schaft-Ø (mm) 2,8
Kernloch (mm) 3,3
Gewinde M4
Gesamtlänge (mm) 90
Gewindelänge (mm) 22

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen