Maschinengewindebohrer Dulo HSSE, M, Rotring, DIN371, Gewinde M10

Artikelnummer: Z00443784
EAN: 4031093250672
Maschinengewindebohrer Dulo HSSE, M, Rotring, DIN371, Gewinde M10
Inkl. Steuern: 19,66 € VE 1 Stück Netto 16,52 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

, Gühring

- Durchgangsloch mit Schälanschnitt Form B - Mit verstärktem Schaft DIN 371 (bis 3 x D)

Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer für hochfeste Stähle.

GÜHRING Typ 804, .

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 1,50
Vierkant SW (mm) 8,0
Schaft-Ø (mm) 10,0
Kernloch (mm) 8,50
Gewinde M10
Gesamtlänge (mm) 100
Gewindelänge (mm) 20

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen