Maschinengewindebohrer Dulo HSSE, M, Rotring, DIN376, Gewinde M18

Artikelnummer: Z00443808
EAN: 4031093252218
Maschinengewindebohrer Dulo HSSE, M, Rotring, DIN376, Gewinde M18
Inkl. Steuern: 61,51 € VE 1 Stück Netto 51,69 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

, Gühring

- Durchgangsloch mit Schälanschnitt Form B - Mit Überlaufschaft DIN 376

Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer für hochfeste Stähle.

GÜHRING Typ 816, .

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 2,50
Vierkant SW (mm) 11,0
Schaft-Ø (mm) 14,0
Kernloch (mm) 15,5
Gewinde M18
Gesamtlänge (mm) 125
Gewindelänge (mm) 30
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen