Maschinengewindebohrer Dulo HSSE, M, Rotring, DIN376, Gewinde M6

Artikelnummer: Z00443802
EAN: 4031093252157
Maschinengewindebohrer Dulo HSSE, M, Rotring, DIN376, Gewinde M6
Inkl. Steuern: 15,18 € VE 1 Stück Netto 12,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

, Gühring

- Durchgangsloch mit Schälanschnitt Form B - Mit Überlaufschaft DIN 376

Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer für hochfeste Stähle.

GÜHRING Typ 816, .

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 1,00
Vierkant SW (mm) 3,4
Schaft-Ø (mm) 4,5
Kernloch (mm) 5,0
Gewinde M6
Gesamtlänge (mm) 80
Gewindelänge (mm) 16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen