Maschinengewindebohrer Dulo HSSE, MF, Blauring, Gewinde M10 x 1,0 mm

Artikelnummer: Z00434577
EAN: 4031093601535
Maschinengewindebohrer Dulo HSSE, MF, Blauring, Gewinde M10 x 1,0 mm
Inkl. Steuern: 26,11 € VE 1 Stück Netto 21,94 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gühring

- Geschwefelte, austenitische, martensitische und ferritische Stähle - Durchgangsloch mit Schälanschnitt Form B

Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer für rost- und säurebeständige Stähle.

GÜHRING Typ 2871. Dampfbehandelt (vermindert Materialaufschweißungen).

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant SW (mm) 5,5
Schaft-Ø (mm) 7
Kernloch (mm) 9,0
Gesamtlänge (mm) 90
Gewindelänge (mm) 18
Gewinde x Steigung mm M10 x 1,00
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen