Maschinengewindebohrer Dulo HSSE, MF, Gelbring, Gewinde M10 x 1,25 mm

Artikelnummer: Z00434490
EAN: 4031093253826
Maschinengewindebohrer Dulo HSSE, MF, Gelbring, Gewinde M10 x 1,25 mm
Inkl. Steuern: 26,56 € VE 1 Stück Netto 22,32 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gühring

- Geeignet für konventionelle Bearbeitung mit Schnellwechselfutter - Durchgangsloch mit Schälanschnitt Form B

Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer für allgemeine Stähle.

GÜHRING Typ 827, .

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant SW (mm) 5,5
Schaft-Ø (mm) 7,0
Kernloch (mm) 8,80
Gesamtlänge (mm) 100
Gewindelänge (mm) 20
Gewinde x Steigung mm M10 x 1,25

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen