Maschinengewindebohrer Dulo HSSE, MF, Gelbring, Gewinde M12 x 1,25 mm

Artikelnummer: Z00434493
EAN: 4031093253857
Maschinengewindebohrer Dulo HSSE, MF, Gelbring, Gewinde M12 x 1,25 mm
Inkl. Steuern: 27,02 € VE 1 Stück Netto 22,71 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gühring

- Geeignet für konventionelle Bearbeitung mit Schnellwechselfutter - Durchgangsloch mit Schälanschnitt Form B

Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer für allgemeine Stähle.

GÜHRING Typ 827, .

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant SW (mm) 7,0
Schaft-Ø (mm) 9,0
Kernloch (mm) 10,80
Gesamtlänge (mm) 100
Gewindelänge (mm) 20
Gewinde x Steigung mm M12 x 1,25

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen