GÜHRING Maschinengewindebohrer Dulo HSSE, MF, Gelbring, Gewinde M16 x 1,50 mm

Artikelnummer: Z00434501
EAN: 4031093253932
GÜHRING Maschinengewindebohrer Dulo HSSE, MF, Gelbring, Gewinde M16 x 1,50 mm
Brutto Set-Preis 34,49 € Netto 28,98 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gühring

- Geeignet für konventionelle Bearbeitung mit Schnellwechselfutter - Durchgangsloch mit Schälanschnitt Form B

Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer für allgemeine Stähle.

GÜHRING Typ 827, .

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-Ø 12,0 Millimeter
Gesamtlänge 100 Millimeter
Vierkant SW 9,0 Millimeter
Kernloch 14,50 Millimeter
Gewindelänge 22 Millimeter
Gewinde x Steigung mm M16 x 1,50

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]