• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

GÜHRING Maschinengewindebohrer Dulo HSSE, MF, Gelbring, Gewinde M3,5 x 0,35 mm

Artikelnummer:  
Z00434478 
EAN:  
4031093253703 
Marke:  
GÜHRING 

3 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Artikel aktuell nicht lieferbar

28,42 €

Netto 23,88 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gesamtlänge 56 Millimeter
Gewinde x Steigung mm M3,5 x 0,35
Gewindelänge 8 Millimeter
Kernloch 3,15 Millimeter
Schaft-Ø 2,5 Millimeter
Vierkant SW 2,1 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Gühring

- Geeignet für konventionelle Bearbeitung mit Schnellwechselfutter - Durchgangsloch mit Schälanschnitt Form B

Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer für allgemeine Stähle.

GÜHRING Typ 827, .
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

3 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

  • Andere Kunden kauften auch
- 46%
KS TOOLS HSS Schneideisen MF, M11x1
UVP: 24,00 € 12,99 € Netto 10,92 € - zzgl. Versand
Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben