Maschinengewindebohrer Dulo HSSE, MF, Grünring, Gewinde M18 x 1,5 mm

Artikelnummer: Z00434545
EAN: 4031093610469
GÜHRING
Maschinengewindebohrer Dulo HSSE, MF, Grünring, Gewinde M18 x 1,5 mm
Inkl. Steuern: 55,73 € VE 1 Stück Netto 46,83 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

dampfbehandelt, Gühring

- Geeignet für CNC-Bearbeitungszentren mit Synchronschneidfutter für höhere Standmengen - Gewindebohrer wird über die Synchronspindel der Maschine geführt - Durchgangsloch mit Schälanschnitt Form B

Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer für universelle Anwendungen.

GÜHRING Typ 2879. Dampfbehandelt (vermindert Materialaufschweißungen).

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant SW (mm) 11,0
Schaft-Ø (mm) 14,0
Kernloch (mm) 16,50
Gesamtlänge (mm) 110
Gewindelänge (mm) 25
Gewinde x Steigung mm M18 x 1,50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen