Maschinengewindebohrer Dulo HSSE, MF, Grünring, Gewinde M20 x 1,5 mm

Artikelnummer: Z00434546
EAN: 4031093637688
Maschinengewindebohrer Dulo HSSE, MF, Grünring, Gewinde M20 x 1,5 mm
Inkl. Steuern: 61,51 € VE 1 Stück Netto 51,69 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

dampfbehandelt, Gühring

- Geeignet für CNC-Bearbeitungszentren mit Synchronschneidfutter für höhere Standmengen - Gewindebohrer wird über die Synchronspindel der Maschine geführt - Durchgangsloch mit Schälanschnitt Form B

Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer für universelle Anwendungen.

GÜHRING Typ 2879. Dampfbehandelt (vermindert Materialaufschweißungen).

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant SW (mm) 12,0
Schaft-Ø (mm) 16,0
Kernloch (mm) 18,50
Gesamtlänge (mm) 125
Gewindelänge (mm) 25
Gewinde x Steigung mm M20 x 1,50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen