Maschinengewindebohrer Dulo HSSE, MF, Grünring, Gewinde M24 x 1,5 mm

Artikelnummer: Z00434548
EAN: 4031093637701
GÜHRING
Maschinengewindebohrer Dulo HSSE, MF, Grünring, Gewinde M24 x 1,5 mm
Inkl. Steuern: 74,87 € VE 1 Stück Netto 62,92 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

dampfbehandelt, Gühring

- Geeignet für CNC-Bearbeitungszentren mit Synchronschneidfutter für höhere Standmengen - Gewindebohrer wird über die Synchronspindel der Maschine geführt - Durchgangsloch mit Schälanschnitt Form B

Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer für universelle Anwendungen.

GÜHRING Typ 2879. Dampfbehandelt (vermindert Materialaufschweißungen).

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant SW (mm) 14,5
Schaft-Ø (mm) 18,0
Kernloch (mm) 22,50
Gesamtlänge (mm) 140
Gewindelänge (mm) 25
Gewinde x Steigung mm M24 x 1,50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen