Maschinengewindebohrer Dulo HSSE, MF, Grünring, Gewinde M6 x 0,75 mm

Artikelnummer: Z00434538
EAN: 4031093610391
Maschinengewindebohrer Dulo HSSE, MF, Grünring, Gewinde M6 x 0,75 mm
Inkl. Steuern: 24,68 € VE 1 Stück Netto 20,74 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

dampfbehandelt, Gühring

- Geeignet für CNC-Bearbeitungszentren mit Synchronschneidfutter für höhere Standmengen - Gewindebohrer wird über die Synchronspindel der Maschine geführt - Durchgangsloch mit Schälanschnitt Form B

Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer für universelle Anwendungen.

GÜHRING Typ 2879. Dampfbehandelt (vermindert Materialaufschweißungen).

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant SW (mm) 3,4
Schaft-Ø (mm) 4,5
Kernloch (mm) 5,20
Gesamtlänge (mm) 80
Gewindelänge (mm) 13
Gewinde x Steigung mm M6 x 0,75
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen