Maschinengewindebohrer Dulo HSSE, PG, Gewinde PG 13,5

Artikelnummer: Z00416927
EAN: 4031093270847
GÜHRING
Maschinengewindebohrer Dulo HSSE, PG, Gewinde PG 13,5
Inkl. Steuern: 67,31 € VE 1 Stück Netto 56,56 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kurze Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer für allgemeine Stähle für Panzerrohr-Gewinde

Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer für allgemeine Stähle für Panzerrohr-Gewinde.

GÜHRING Typ 980, . Durchgangsloch mit Schälanschnitt Form B.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant SW (mm) 12,0
Schaft-Ø (mm) 16
Kernloch (mm) 19,00
Gänge (per Zoll) 18
Gesamtlänge (mm) 80
Gewindelänge (mm) 22
Gewinde = PG PG 13,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen