Maschinengewindebohrer Dulo HSSE PM TiAlN, M, Typ Ni, DIN371, Gewinde M10

Artikelnummer: Z00434476
EAN: 4031093634113
Maschinengewindebohrer Dulo HSSE PM TiAlN, M, Typ Ni, DIN371, Gewinde M10
Inkl. Steuern: 40,33 € VE 1 Stück Netto 33,89 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Typ Ni

- Durchgangsloch mit Schälanschnitt Form B - Mit verstärktem Schaft DIN 371 (bis 2 x D)

Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer für Sonderlegierungen. GÜHRING Typ 2916.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 1,50
Vierkant SW (mm) 8,0
Schaft-Ø (mm) 10,0
Kernloch (mm) 8,5
Gewinde M10
Gesamtlänge (mm) 100
Gewindelänge (mm) 20
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen