Maschinengewindebohrer Dulo HSSE PM TiCN, M, Typ Ti, DIN371, Gewinde M8

Artikelnummer: Z00434469
EAN: 4031093633093
Maschinengewindebohrer Dulo HSSE PM TiCN, M, Typ Ti, DIN371, Gewinde M8
Inkl. Steuern: 31,71 € VE 1 Stück Netto 26,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Typ Ti

- Durchgangsloch mit Schälanschnitt Form B - Mit verstärktem Schaft DIN 371 (bis 2 x D)

Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer für Sonderlegierungen. GÜHRING Typ 2901.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 1,25
Vierkant SW (mm) 6,2
Schaft-Ø (mm) 8,0
Kernloch (mm) 6,8
Gewinde M8
Gesamtlänge (mm) 90
Gewindelänge (mm) 18
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen