Maschinengewindebohrer Dulo HSSE PM TiN, M, Grünring, DIN371, Gewinde M6

Artikelnummer: Z00443742
EAN: 4031093702898
Maschinengewindebohrer Dulo HSSE PM TiN, M, Grünring, DIN371, Gewinde M6
Inkl. Steuern: 24,12 € VE 1 Stück Netto 20,27 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

PM TiN, Gühring

- Geeignet für CNC-Bearbeitungszentren mit Synchronschneidfutter für höhere Standmengen - Gewindebohrer wird über die Synchronspindel der Maschine geführt - Durchgangsloch mit Schälanschnitt Form B - Mit verstärktem Schaft DIN 371 (bis 3 x D)

Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer für universelle Anwendungen.

GÜHRING Typ 1285. Hochleistungsgewindebohrer.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-Ø 6,0 Millimeter
Gesamtlänge 80 Millimeter
Gewinde M6
Kernloch 5,0 Millimeter
Gewindelänge 16 Millimeter
Steigung 1,00 Millimeter
Vierkant SW 4,9 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen