GÜHRING Maschinengewindebohrer Dulo HSSE PM TiN, M, Grünring, DIN371, Gewinde M8

Artikelnummer: Z00443743
EAN: 4031093702904
GÜHRING Maschinengewindebohrer Dulo HSSE PM TiN, M, Grünring, DIN371, Gewinde M8
Inkl. Steuern: 27,22 € VE 1 Stück Netto 22,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

PM TiN, Gühring

- Geeignet für CNC-Bearbeitungszentren mit Synchronschneidfutter für höhere Standmengen - Gewindebohrer wird über die Synchronspindel der Maschine geführt - Durchgangsloch mit Schälanschnitt Form B - Mit verstärktem Schaft DIN 371 (bis 3 x D)

Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer für universelle Anwendungen.

GÜHRING Typ 1285. Hochleistungsgewindebohrer.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewindelänge 18 Millimeter
Gesamtlänge 90 Millimeter
Gewinde M8
Kernloch 6,8 Millimeter
Steigung 1,25 Millimeter
Schaft-Ø 8,0 Millimeter
Vierkant SW 6,2 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen