GÜHRING Maschinengewindebohrer Dulo HSSE PM TiN, M, Grünring, DIN376, Gewinde M18

Artikelnummer: Z00443774
EAN: 4031093702959
GÜHRING Maschinengewindebohrer Dulo HSSE PM TiN, M, Grünring, DIN376, Gewinde M18
Inkl. Steuern: 101,34 € VE 1 Stück Netto 85,16 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

PM TiN, Gühring

- Geeignet für CNC-Bearbeitungszentren mit Synchronschneidfutter für höhere Standmengen - Gewindebohrer wird über die Synchronspindel der Maschine geführt - Durchgangsloch mit Schälanschnitt Form B - Mit Überlaufschaft DIN 376

Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer für universelle Anwendungen.

GÜHRING Typ 1286. Hochleistungsgewindebohrer.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung 2,50 Millimeter
Kernloch 15,5 Millimeter
Schaft-Ø 14,0 Millimeter
Gewinde M18
Gewindelänge 30 Millimeter
Vierkant SW 11,0 Millimeter
Gesamtlänge 125 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen