Maschinengewindebohrer Dulo HSSE PM TiN, M, PowerTap, DIN371, Gewinde M3

Artikelnummer: Z00442875
EAN: 4049844116382
GÜHRING
Maschinengewindebohrer Dulo HSSE PM TiN, M, PowerTap, DIN371, Gewinde M3
Inkl. Steuern: 13,91 € VE 1 Stück Netto 11,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer PowerTap

GÜHRING Typ 5736. Hochleistungsgewindebohrer. Durchgangsloch mit Schälanschnitt Form B.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 0,50
Vierkant SW (mm) 2,7
Schaft-D d2 mm 3,5
Kernloch dk (mm) 2,5
Gewinde M3
Gesamtlänge L1 mm 56
Gewindelänge L2 (mm) 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen