Maschinengewindebohrer Dulo HSSE PM TiN, M, PowerTap, DIN371, Gewinde M5

Artikelnummer: Z00442877
EAN: 4049844116368
Maschinengewindebohrer Dulo HSSE PM TiN, M, PowerTap, DIN371, Gewinde M5
Inkl. Steuern: 14,23 € VE 1 Stück Netto 11,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer PowerTap

GÜHRING Typ 5736. Hochleistungsgewindebohrer. Durchgangsloch mit Schälanschnitt Form B.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 0,80
Vierkant SW (mm) 4,9
Schaft-D d2 mm 6,0
Kernloch dk (mm) 4,2
Gewinde M5
Gesamtlänge L1 mm 70
Gewindelänge L2 (mm) 14
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen