Maschinengewindebohrer Dulo HSSE PM TiN, M, PowerTap, DIN371, Gewinde M6

Artikelnummer: Z00442878
EAN: 4049844116351
Maschinengewindebohrer Dulo HSSE PM TiN, M, PowerTap, DIN371, Gewinde M6
Inkl. Steuern: 16,20 € VE 1 Stück Netto 13,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer PowerTap

GÜHRING Typ 5736. Hochleistungsgewindebohrer. Durchgangsloch mit Schälanschnitt Form B.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kernloch dk 5,0 Millimeter
Vierkant SW 4,9 Millimeter
Gesamtlänge L1 mm 80
Gewinde M6
Gewindelänge L2 16 Millimeter
Steigung 1,00 Millimeter
Schaft-D d2 mm 6,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen